Destaco 351-RM-100 trekklåsklemme gir rask fastklemming eller låsing av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Klemmen påfører kraft i en direkte, rettlinjet retning for å la enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. Destaco 351-RM-100 trekklåsklemme er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker montering. Den er i stand til å holde en maksimal belastning på 375 lb. Denne 351-RM-100 kroklukkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for praktisk og fleksibel enhåndsbetjening. Denne Destaco-klemmen har en 100 mm lengre krok enn standardlengden og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Den er konfigurert med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det egnet for å lukke gjenstander som låsing av dører og støpelukkinger. Destaco 351-RM-100 klemme har Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme som fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen mot vibrasjoner.
Bruksområder:
Denne Destaco 351-RM-100 trekklåsklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sikring og støping av lukkinger og tilgangsdører, og forsegling av kammerdører i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Denne Destaco 351-RM-100 trekklåsklemmen har gjengede trekkstenger med J-krok for enkel justering.
- Det ergonomiske håndtaket sikrer tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den er i stand til å holde laster opp til 375 lb.
- Denne låseklemmen leveres med et håndtak som er lett å betjene for kraftig lukkekraft og positiv holding.
- Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen under vibrasjon.
- Den har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Destaco 351-RM-100 klemme er utstyrt med et patentert tommelkontrollhåndtak for å gi enhåndsbetjening.
- Den leveres med en flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 351215: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standardkrokene som er designet for å erstatte kroken til merkets 351-RM-100 trekklåsklemme. De hjelper operatører med å nå opp for å fjerne eller koble last fra eller til kroken.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-RM-100 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 351-RM-100 trekklåsklemme leveres med en flensbase med gjengede J-krok-monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva er funksjonen til Toggle Lock Plus-mekanismen?
A. Destaco-klemmer har Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.