Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak. Den skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å oppnå låst posisjon. Denne låseklemmen gir positiv holding, kraftig lukkekraft og lastholdekapasitet på opptil 375 lb. Den er ideell for støping, låsing og monteringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne låseklemmen er avhengig av 3 grunnleggende komponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene. Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme som fungerer som et sekundært låsesystem for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning. Den leveres med en tommelkontrollspak for fleksibel enhåndsbetjening. Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme leveres med J-hakelåser med gjengede J-kroker for enkle justeringer. Den flensede basen har gjengede hull for sikker overflatemontering. Denne låseklemmen har et ergonomisk håndtak for å minimere håndtretthet.
Bruksområder:
Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sikring og støping, og forsegling av kammerdører i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Denne låseklemmen er integrert med Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem for å sikre at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
- Den er utstyrt med et patentert tommelkontrollhåndtak for å gi enhåndsbetjening.
- Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme leveres med et ergonomisk utformet håndtak for å sikre tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den er i stand til å holde laster opp til 375 lb.
- Denne trekklåsklemmen har en flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
- Den har gjengede trekkstenger med J-kroker for enkel justering.
- Destaco 351-RM-50 låseklemme med trekkkraft har 50 mm lengre krok enn standard kroklengde for enkel bruk og komfortabelt hold.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 351215: Disse erstatningskrokene fra Destaco brukes med Destaco 351-RM-50 trekklåsklemmer. De har lengre kroker enn standard og kan bli funnet ved å legge til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffikser til MPN. Destacos erstatningskrokenheter inkluderer låsemuttere og låsemuttere for rask og sikker festing.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 351-RM-50 trekklåsklemme har en flensbase som har gjengede J-krokmonteringshull slik at enheten enkelt kan installeres på overflater.
- Låseplaten (leveres med enheten) skal festes med en skrue (M6 eller 1/4-20). Skruehodet skal være flatt.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i monteringsstiler med flens og smal flensbunn for enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, noe som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon), uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Trekkvirkende låseklemmer avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.