Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Når du fester materiale til en arbeidsflate, tilbyr denne låseklemmen et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer. Denne låseklemmen har en spak som umiddelbart låser en gummistopper på plass mot arbeidsflaten, for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Den krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne låseklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde belastninger på opptil 375 lb. Denne lukkeklemmen leveres med en gjenget horisontal J-krok for enkel justering. Denne låseklemmen fra Destaco kommer med en flensbase med gjengede hull for å tillate sikker installasjon og har et ergonomisk utformet håndtak for å sikre minimal tretthet til operatøren og rask klemmeoperasjon. Klemmen har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og korrosjonsmotstand og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører. Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme er integrert med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmene er beskyttet mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Denne Destaco 351-RM-25 trekklåsklemmen er designet for vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme har gjengede trekkstenger med J-krok for enkel justering.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Denne trekklåsklemmen er utstyrt med et patentert håndtak for tommelkontrollspak for å gi enhåndsbetjening.
- Den er i stand til å holde laster opp til 375 lb.
- Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme leveres med et ergonomisk håndtak for å sikre tretthetsfrie og raske klemoperasjoner.
- Den har en flensbase med gjengede hull for sikker og rask overflateinstallasjon.
- Den er integrert med Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem for å sikre at den oversentrerte låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 351215: Disse erstatningskrokene fra Destaco er designet for merkets 351-R-serieklemmer. De har lengre kroker enn standard og er tilgjengelige ved å legge til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffiks til MPN. De inkluderer låsemuttere og låsemuttere for rask og sikker festing.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 351-RM-25 trekklåsklemme leveres med en flensbase med gjengede J-krok-monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
- Låseplaten som følger med enheten skal festes med en skrue (M6 eller 1/4-20). Skruehodet skal være flatt.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?
A. Ja, Destaco tilbyr disse klemmene med lengre kroker (modeller som slutter med -M-25, -M-50 eller -M-100) som er 25, 50 eller 100 mm (Destaco 351-m-100 trekklåsklemme) lengre enn standardlengden.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Betyr merkevarens klemmehåndtaksfarge noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. De hjelper operatører å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Sp. Kan Destacos røde håndtak fjernes fra klemmene deres?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen av det underliggende håndtaksdesignet.