Destaco 325-SS klemme i rustfritt stål er designet for å holde arbeidsstykker i produksjons- og bilanlegg. Denne klemmeklemmen er egnet for rask og fleksibel fastspenning i miljøer med høy arbeidsbelastning. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for støpeoperasjoner og kontroll av lukkinger for lokk, dører og deksler. Den har konstruksjon i rustfritt stål som gir høy slagstyrke og minimerer slitasje mot svært slitende forhold og utendørsmiljøer. Denne klemmemekanismen i rustfritt stål har en bevegelig kjeve som kan svinge opptil 90 grader, helt ut av veien, for enkelt å klemme arbeidsstykker av varierende størrelse. Klemmens metallhåndtak har et lett å holde, isolert plastgrep som sikrer brukerkomfort og sikkerhet for langvarig bruk. For å justere klemkjeven til forskjellige arbeidsstykker, har den en sekskantspindel som enkelt kan justeres på stedet. Denne klemmen er designet for feste ved å sveise toppen eller fronten av basen til en beholder eller et deksel.
Bruksområder:
- Destaco 325-SS klemme i rustfritt stål er designet for støpeoperasjoner og kontroll av lukkinger for lokk, dører og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 325-SS hold-down action klemme har en bevegelig kjeve som kan svinge opp til 90 grader, helt ut av veien, for enkelt å spenne fast arbeidsstykker med varierende størrelse ved å gi maksimal klemklaring.
- Den har konstruksjon i rustfritt stål som gir høy slagstyrke og minimerer slitasje mot svært slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Destaco hold-down action-klemmens metallhåndtak har et lett å holde, isolert plastgrep som sikrer brukerkomfort og sikkerhet for langvarig bruk.
- For å justere klemkjeven til forskjellige arbeidsstykker, har den en sekskantspindel som enkelt kan justeres på stedet.
- Destaco hold-down action klemme er designet for festing ved å sveise toppen eller fronten av basen til en beholder eller et deksel.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klem actionklemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner og stiler, hurtigutløser- og skruelåsemekanismer, svingbare, sekskantede bolter og flatpute neopren-spindelvarianter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325943-M sekskantspindel er tilgjengelig for å erstatte ødelagte/utslitte spindler på Destaco 325-SS klemme i rustfritt stål.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 325-SS klemme i rustfritt stål er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 325-SS klemme i rustfritt stål har en 90 graders åpningskjeve og enkelthåndtaksarrangement. Brukere kan trekke håndtaket bakover som igjen flytter kjeven tilbake med 90 grader. Klemmen kan deretter føres inn på arbeidsstykket og kjeven kan flyttes tilbake på plass ved å flytte håndtaket fremover.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket klemklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 325-SS squeeze action tangklemme (med enkel justerbar spindel), Destaco 462-2 klemme har doble justerbare spindler er også tilgjengelig.
Sp. Hva er en klemmetangklemme?
A. Destaco klemmetangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Sp. Hvordan fungerer klemmetangklemmer?
A. Noen klemmeklemmer, for eksempel Destaco 325-SS, har en 90 graders åpning med kjeve og enkelthåndtak. Brukere kan trekke håndtaket bakover som igjen flytter kjeven tilbake med 90 grader. Klemmen kan deretter føres inn på arbeidsstykket og kjeven kan flyttes tilbake på plass ved å flytte håndtaket fremover.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til rettlinjede pneumatiske klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Q. Er klemmen et verktøy?
A. Klemmer er fleksible verktøy som holder arbeidsstykker sikkert på plass for midlertidige operasjoner. De brukes i en rekke bruksområder som møbelproduksjon, metallbearbeiding, konstruksjon, snekring og sveising.