Destaco 206-HSS horisontal holdeklemme er designet for å feste materialer / arbeidsstykker til en arbeidsbenk i trebearbeidingsanlegg. Denne hold-down action klemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele oppgaven. Den har en U-formet stang som er designet for å sikre rask spindeljustering (sekskantspindel i rustfritt stål). Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Denne horisontale holdeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Denne klemmen har et plasthåndtak for å gi maksimal innflytelse mens den klemmes og sikre brukerkomfort ved langvarig bruk. Destaco 206-HSS horisontal hold-down vippelåseklemme har en rustfri stålkonstruksjon som gir høy slagstyrke og minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer. Denne vippeklemmen anbefales imidlertid ikke for sveise- og maskineringsapplikasjoner. Destaco 206-seriens klemmer tilbys også i design med lav U-stang Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 206-HSS horisontal hold-down vippelåseklemme er utformet for montering og kjemisk prosessering, festing av lukkinger og ulike lette klemmeapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 206-HSS horisontal hold-down vippelåseklemme har en kompakt design som muliggjør lett festing i vanskelige områder og trange rom.
- Den har et plasthåndtak som sikrer maksimalt grep mens den klemmes og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco horisontal hold-down vippelåseklemme har rustfri stålkonstruksjon som gir høy slagstyrke og minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Den har en høy, U-formet klemstang som er designet for å gi maksimal klaring under klemstangen.
- Destaco horisontal hold-down vippelåseklemme har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel armklemmer i J-krokstil, håndtaksklemmer i lavprofil T-stil og klemmer med Toggle Lock Plus-aktivert.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943-M rustfritt stål sekskantspindel er tilgjengelig for å erstatte ødelagt / utslitt spindel på Destaco 206-HSS horisontal hold-down vippelåseklemme.
- Destaco 105906 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 206-HSS horisontal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 206-HSS horisontal hold-down vippelåseklemme har flenset base monteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede vippeklemmen enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 206-HSS flensbase, høy U-bar-variant, tilbyr merket også flensbase, lav U-bar-stil Destaco 206-SS horisontale klemmer også.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontal nedholdingsklemme har et horisontalt plassert håndtak og er egnet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i U-bar-stil, for eksempel Destaco 206-HSS manuell nedholdingsklemme, betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver armen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i klemhåndtakets orientering når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.