Destaco 206-SS horisontal hold-down klemme brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne enheten har en U-formet holdestang og flensbase. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Destaco 206-SS horisontal hold-down klemme leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Denne gripeklemmen er laget av rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemmestangen. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde den stødig. Denne klemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco 206-SS horisontal hold-down klemme inneholder et lenkesystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Den er utstyrt med en fjær i kjeven for å holde arbeidsstykket på plass etter noen få justeringer. Denne Destaco vippeklemmen har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette muliggjør fastspenning av arbeidsstykker av varierende størrelse.
Bruksområder:
Destaco 206-SS horisontal holdeklemme er utstyrt med en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 206-SS horisontal holdeklemme kan holde belastninger på opptil 100 lb og er ideell for lett maskinering, lukkinger, trebearbeiding og kontroll av inventar.
- Denne holdeklemmen har et horisontalt håndtak for økt klaring fra arbeidssonen, og reduserer dermed klempunkter.
- Den er utstyrt med en U-formet stang for enkel lasting/lossing og en flensbase for å sikre enkel montering på et arbeidsbord eller flat overflate.
- Destaco 206-SS horisontal holdeklemme har stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot støt og vibrasjoner.
- Denne lavprofilerte, horisontale holdeklemmen gir god klaring under stangen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943-M: Disse sekskantede spindelenhetene i rustfritt stål har gjengede kropper som tillater rask og enkel installasjon av Destaco 206-SS vertikal holdeklemme på flate overflater/arbeidsbenker.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene dine. De reduserer risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. - Destaco 105906: Disse flensskivene i rustfritt stål hjelper til med enkel montering og gir en sikker forbindelse mot vibrasjoner. De kan brukes med alle M5 eller #10 spindler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 206-SS horisontal hold-down vippeklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 206-SS horisontal hold-down vippeklemme har en flensbase med gjengede hull som muliggjør enkel og rask installasjon av enheten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. De er tilgjengelige i varianter med flat spiss og svingfot.
Q. Hva er klemkraft?
A. Klemkraft er mengden kraft som påføres et trestykke. Dette skjer når operatøren lukker og låser bryteren. Vanligvis er den maksimale klemkraften rundt 80 % av den totale holdekraften til klemmene.
Sp. Hva betyr hold nede handling?
A. Destaco hold-down action klemmer påfører kraft i retning nedover. Den er vinkelrett på verktøyene som er montert på overflaten. De er tilgjengelige i vertikale og horisontale stiler.
Sp. Hva er forskjellen mellom horisontale og vertikale holde-ned-vippeklemmer?
A. En vippeklemme er veldig fleksibel. Forskjellen mellom en horisontal og vertikal hold-down vippeklemme er håndtaket og stangen, som begge beveger seg i forskjellige retninger. En horisontal klemme har håndtaket plassert horisontalt (parallelt med basen) når klemmen er låst, mens en vertikal klemme har håndtaket plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når den er klemt.
Sp. Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Når du bruker pneumatiske sylindertetninger, bruk Magnalube G-fettet. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften eller klemtrykket til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta med i betraktningen før du starter påføring. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. For lite vekt er heller ikke ideelt.