DELHI SD12-XPF eksosvifte Farlig plassering 12 tommer | AB7KAZ 23N613

DELHI SD12-XPF eksosvifte Farlig plassering 12 tommer

På lager
Vare: AB7KAZ Modell: SD12-XPFKryssref: 23N613

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelavtrekksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1640
CFM @ 0.250-inn. SP1390
Flensedybde1-1 / 4 "
Flensbredde1.25 "
Ramme Finishmalt
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning6.6 / 3.1-3.3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
Høyde17.25 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde20-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1625
Motor TypeKondensatorstart
Monteringshull OC16 inn.
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi klaring Dia.1 / 8 "
Venturi Dybde5/8
Spenning115 / 208-230
Watts250
Bredde17.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.91
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414519060
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPHøydeMotorisolasjonPropell Dia.BreddePris
DELHI SD18-XPF eksosvifte Farlig plassering 18 tommer | AB7KBA 23N614 SD18-XPF3200292023.25 "Klasse B18 "23.25 "13 389 NOK
DELHI SD24-XPF eksosvifte Farlig plassering 24 tommer | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "Klasse 1 CD, klasse 2 FG24 "29.25 "14 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI SD12-XPF eksosvifte Farlig plassering 12 tommer
11 057 NOK / enhet