Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO FS1-E Coating Gage Jernholdig 0-60 Mils 250 Tester | AA4PYV 12Y318

DEFELSKO FS1-E Coating Gage Jernholdig 0-60 Mils 250 tester

På lager
Vare: AA4PYV Modell: FS1-EKryssref: 12Y318

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
14 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Nøyaktighet+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)
BasismaterialePosiTector 6000 Ferious Metal
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde3ft.
DatalagringJa
InterfaceInfrarød, seriell og USB
Målingsrekkevidde0 til 60
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Opptakskapasitet (250)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeKalibreringssertifikatInterfaceMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO FS3-E Coating Gage Jernholdig 0-60mils 10000tester | AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6022 803 NOK
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250tests | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige og ikke-jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6022 386 NOK
DEFELSKO FNS3-E Coating Gage 0 Til 60 Mils 10000 Tester | AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige og ikke-jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6029 867 NOK
DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Tykkelse Gage Coating Jernholdig 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21 POSITEST DFT JERN+/- 0.1 ml + 3%Jernholdige metallerJa-0 til 408 922 NOK
DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beleggtykkelsesmåler, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22 POSITEST DFT COMBO+/- 0.1 ml + 3%Jernholdige og ikke-jernholdige metaller--0 til 4012 549 NOK
DEFELSKO F1 Coating Thickness Gage Jernholdige metaller | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)Jernholdige metallerNIST-0 til 60 ml12 244 NOK
DEFELSKO F3 Beleggtykkelse Gage jernholdige metaller | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)Jernholdige metallerNISTUSB0 til 60 ml20 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO FS1-E Coating Gage Jernholdig 0-60 Mils 250 tester
14 755 NOK / enhet