Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Tykkelse Gage Coating Jernholdig 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21

DEFELSKO POSITEST DFT FERRO TYKKELSE Måler Belegg Jernholdig 0-40 Mils

På lager
Vare: AB9XUE Modell: POSITEST DFT FERROUSKryssreferanse: 2GE21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Nøyaktighet+/- 0.1 ml + 3%
BasismaterialeJernholdige metaller
KalibreringssertifikatJa
Målingsrekkevidde0 til 40
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeKalibreringssertifikatInterfaceMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO FS1-E Coating Gage Jernholdig 0-60 Mils 250 Tester | AA4PYV 12Y318 FS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 Ferious MetalNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6014 755 NOK
DEFELSKO FS3-E Coating Gage Jernholdig 0-60mils 10000tester | AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6022 803 NOK
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250tests | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige og ikke-jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6022 386 NOK
DEFELSKO FNS3-E Coating Gage 0 Til 60 Mils 10000 Tester | AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige og ikke-jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6029 867 NOK
DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beleggtykkelsesmåler, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22 POSITEST DFT COMBO+/- 0.1 ml + 3%Jernholdige og ikke-jernholdige metaller--0 til 4012 549 NOK
DEFELSKO F1 Coating Thickness Gage Jernholdige metaller | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)Jernholdige metallerNIST-0 til 60 ml12 244 NOK
DEFELSKO F3 Beleggtykkelse Gage jernholdige metaller | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)Jernholdige metallerNISTUSB0 til 60 ml20 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO POSITEST DFT FERRO TYKKELSE Måler Belegg Jernholdig 0-40 Mils
8 922 NOK / enhet