Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beleggtykkelsesmåler, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beleggtykkelsesmåler, 0 - 40 Mil

På lager
Vare: AB9XUF Modell: POSITEST DFT COMBOKryssreferanse: 2GE22

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Nøyaktighet+/- 0.1 ml + 3%
BasismaterialeJernholdige og ikke-jernholdige metaller
Målingsrekkevidde0 til 40
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mye brukt av pulverlakker, malingsapplikatorer, belegginspektører og bilforhandlere / lakkerere for å måle beleggtykkelsen på metallunderlag
    • Gir både hørbare og visuelle måleindikasjoner med null- eller 1-punktsinnstilling for håndtering av grove eller buede overflater
    • Sterk, slitesterk sonde med rubin-spiss innkapslet i en ergonomisk utformet kropp med flip-skjerm, slik at du kan se på høyre side i alle posisjoner
    • Ytterligere funksjoner inkluderer byttbare målekonfigurasjoner (mils til mikron eller omvendt), en tilbakestillingsfunksjon når ingen nullreferanser er tilgjengelig og en innebygd håndleddsstropp for ekstra bekvemmelighet
    • Ikonbasert meny med et gjennomsnitt på opptil 99 avlesninger på skjermen og en automatisk roterende skjerm som muliggjør justering av lysstyrke for optimal synlighet i alle miljøer
    • I samsvar med internasjonale standarder, inkludert ASTM og ISO

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeKalibreringssertifikatInterfaceMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO FS1-E Coating Gage Jernholdig 0-60 Mils 250 Tester | AA4PYV 12Y318 FS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 Ferious MetalNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6014 252 NOK
DEFELSKO FS3-E Coating Gage Jernholdig 0-60mils 10000tester | AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6022 042 NOK
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250tests | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige og ikke-jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6021 683 NOK
DEFELSKO FNS3-E Coating Gage 0 Til 60 Mils 10000 Tester | AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 jernholdige og ikke-jernholdige metallerNISTInfrarød, seriell og USB0 til 6028 858 NOK
DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Tykkelse Gage Coating Jernholdig 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21 POSITEST DFT JERN+/- 0.1 ml + 3%Jernholdige metallerJa-0 til 408 763 NOK
DEFELSKO F1 Coating Thickness Gage Jernholdige metaller | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)Jernholdige metallerNIST-0 til 60 ml11 657 NOK
DEFELSKO F3 Beleggtykkelse Gage jernholdige metaller | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Opptil 2 Mils Så +/- (0.1 Mils + 1%)Jernholdige metallerNISTUSB0 til 60 ml20 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beleggtykkelsesmåler, 0 - 40 Mil
12 321 NOK / enhet