DBI-SALA 8300041 Sett med begrenset plass, 9-tommers aluminiumstativ, bæreveske | AE4TBX 5MNZ3

DBI-SALA 8300041 Sett med begrenset plass, 9 tommers aluminiumstativ, bæreveske

Vare: AE4TBX Modell: 8300041Kryssreferanse: 5MNZ3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 592 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRescue System for begrenset rom
Vinsjens kabellengde60 ft.
VinsjkabelmaterialeRustfritt stål
Vinsj kabel strekkstyrke6400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)267.97
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Base Radius Range (84 ")
    • Stativhøyde (9 fot)
    • Stativmateriale (aluminium)
    • Vinsjekabel Dia. (1/4 ")
    • Vinsj Maks. Arbeidsbelastning (350 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DBI-SALA 8300030 Stativ i aluminium med begrenset plass, salalift, galvanisert kabel | AE4TBW 5MNZ2 830003064 621 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8300041 Sett med begrenset plass, 9 tommers aluminiumstativ, bæreveske
61 592 NOK / enhet