Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON VE22YK15SLG Fjærlås | AG9EBN 19PJ71

DAYTON VE22YK15SLG Fjærlås

På lager
Vare: AG9EBN Modell: VE22YK15SLGKryssreferanse: 19PJ71

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærlås
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON VE22YK17SLG Fjærlås | AG9EBP 19PJ72 VE22YK17SLG362NOK
DAYTON VE22YK16SLG Fjærlås | AG9ECD 19PJ85 VE22YK16SLG368NOK
DAYTON VE22YK18SLG Fjærlås | AG9ECE 19PJ86 VE22YK18SLG368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON VE22YK15SLG Fjærlås
369NOK / enhet