DAYTON Smeltede innkapslede kontrolltransformatorer


filtre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hz: 50/60 , Montering: Panel , Fase: 1
StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
31 57EHXNUMX
2.96 "3.09 "277 VAC24 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
B
31 84EHXNUMX
2.96 "4.02 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C50VA3"2 183 NOK
B
31 48EHXNUMX
2.96 "4.02 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C50VA3"2 183 NOK
A
31 39EHXNUMX
2.96 "3.11 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
B
31 66EHXNUMX
2.96 "4.02 "277 VAC24 VAC55 grader C50VA3"2 183 NOK
B
31 26EHXNUMX
2.96 "4.02 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C50VA3"2 183 NOK
C
31 EJ06
2.96 "4.02 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C50VA3"2 183 NOK
A
31 75EHXNUMX
2.96 "3.09 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
A
31 11EHXNUMX
2.96 "3.11 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
D
31 93EHXNUMX
2.96 "3.09 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
B
31 EJ47
3.21 "4.07 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"3 006 NOK
A
31 EJ34
3.21 "3.11 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"2 299 NOK
A
31EG82
3.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
B
31EG97
3.21 "4.08 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"2 089 NOK
A
31EG83
3.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
B
31EG98
3.31 "4.08 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"2 501 NOK
D
31 95EHXNUMX
3.43 "3.44 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 065 NOK
A
31EG84
3.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 019 NOK
A
31 59EHXNUMX
3.43 "3.44 "277 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 019 NOK
B
31 86EHXNUMX
3.43 "4.33 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 667 NOK
B
31EG99
3.43 "4.33 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 667 NOK
C
31 EJ08
3.43 "4.33 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 431 NOK
B
31 EJ48
3.43 "4.34 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 989 NOK
A
31 EJ35
3.43 "3.43 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"2 740 NOK
A
31 77EHXNUMX
3.43 "3.44 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 019 NOK
B
31 68EHXNUMX
3.43 "4.33 "277 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 571 NOK
B
31 85EHXNUMX
3.46 "4.02 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C75VA3"2 201 NOK
E
31 EJ22
3.46 "3.44 "208/240/277/380/480 VAC24 VAC80 grader C50VA3"1 741 NOK
A
31 76EHXNUMX
3.46 "3.11 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
F
31 EJ28
3.46 "4.07 "208/240/277/380/480 VAC24 VAC80 grader C50VA3"2 250 NOK
C
31 EJ07
3.46 "4.02 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C75VA3"2 388 NOK
B
31 67EHXNUMX
3.46 "4.02 "277 VAC24 VAC55 grader C75VA3"2 201 NOK
D
31 94EHXNUMX
3.46 "3.11 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
A
31 58EHXNUMX
3.46 "3.11 "277 VAC24 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
B
31 27EHXNUMX
3.47 "4.02 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C75VA3"2 201 NOK
A
31 40EHXNUMX
3.47 "3.11 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
A
31 12EHXNUMX
3.47 "3.11 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
A
31 EJ36
3.47 "3.43 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 684 NOK
B
31 28EHXNUMX
3.47 "4.34 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 667 NOK
A
31 41EHXNUMX
3.47 "3.44 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 065 NOK
A
31 13EHXNUMX
3.47 "3.44 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 065 NOK
B
31 49EHXNUMX
3.47 "4.02 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C75VA3"2 388 NOK
B
31 50EHXNUMX
3.47 "4.34 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 667 NOK
B
31 EJ49
3.47 "4.34 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "3 465 NOK
A
31 78EHXNUMX
3.58 "3.62 "120 / 240 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
C
31 EJ09
3.58 "4.65 "120 VAC12 / 24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 626 NOK
D
31 96EHXNUMX
3.58 "3.62 "120 VAC12 / 24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
A
31EG85
3.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
A
31 60EHXNUMX
3.58 "3.62 "277 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
B
31 69EHXNUMX
3.58 "4.65 "277 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 667 NOK
B
31 87EHXNUMX
3.58 "4.65 "120 / 240 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 626 NOK
A
31 14EHXNUMX
3.96 "3.62 "208 / 277 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
B
31 01EHXNUMX
3.96 "4.67 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 667 NOK
A
31 42EHXNUMX
3.96 "3.62 "240 / 480 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
B
31 29EHXNUMX
3.96 "4.65 "208 / 277 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 626 NOK
B
31 51EHXNUMX
3.96 "4.65 "240 / 480 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 626 NOK
C
31 EJ10
4"5.24 "120 VAC12 / 24 VAC80 grader C200VA4.5 "3 171 NOK
A
31 EJ38
4"4.11 "208/240/480 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "2 505 NOK
E
31 EJ24
4"4.24 "208/240/277/380/480 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 145 NOK
A
31 62EHXNUMX
4"4.11 "277 VAC24 VAC80 grader C250VA4.5 "4 195 NOK
B
31 30EHXNUMX
4"5.28 "208 / 277 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "3 171 NOK

Smeltede innkapslede kontrolltransformatorer

Dayton -kontrolltransformatorer er innkapslet, designet for kontrollkretsapplikasjoner for maskinverktøy. Disse fullt innkapslede spolene har en slitesterk konstruksjon, som tilbyr enkel kabelføring rundt transformatoren og effektiv tetting mot fuktighet og forurensninger. De kan håndtere høye rush-strømmer uten å ofre nødvendig stabil utgangsspenning. Dayton smeltede innkapslede kontrolltransformatorer har sikringsblokker og sikringsklemmer, som gir ekstra beskyttelse. De inkluderer fabrikkinstallerte sekundære sikringsklips. Velg mellom et stort utvalg av disse kontrolltransformatorene, tilgjengelig i 120, 208, 240, 277, 380 og 480VAC spenningsvurderinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?