Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31EH96 Transformator Inn 120 Ut 12/24v 150va | AG2BVE 4MTP6

DAYTON 31EH96 Transformator Inn 120 Ut 12/24v 150va

På lager
Vare: AG2BVE Modell: 31EH96Kryssref: 4MTP6 / 4MTP6
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
2 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde3.58 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.62 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringPanel
Utgangsspenning12 / 24 VAC
Fase1
Temp. Stige80 grader C
Transformator TypeInnkapslet
VA-vurdering150VA
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Smeltet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningTemp. StigeVA-vurderingBreddePris
DAYTON 31EG82 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 433 NOK
DAYTON 31EG83 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 774 NOK
DAYTON 31EG84 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 019 NOK
DAYTON 31EG85 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 100 NOK
DAYTON 31EG86 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "3 014 NOK
DAYTON 31EG87 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C250VA4.5 "3 734 NOK
DAYTON 31EG88 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C300VA4.5 "3 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31EH96 Transformator Inn 120 Ut 12/24v 150va
2 100 NOK / enhet