Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 9-3 / 8 tommer Lengde 8 PR | AH9NAE 40LJ56

ANSELL 11-727 kuttbestandige hansker 9-3/8 tommer Lengde 8 PR

På lager
Vare: AH9NAE Modell: 11-727Kryssref: 40LJ56
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler27,458
ANSI kuttet gram489
ANSI Punktering Newton136
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
FingerstilFull
Måler15
Knoke Padding Materialnone
Lengde9"
Liner MaterialHPPE, Lycra (R)
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse8
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 9-5 / 8 tommer Lengde PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9204NOK
ANSELL 11-727 Cut Resistant Hansker 8-1 / 4 tommer Lengde PR | AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6204NOK
ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 10-1 / 8 tommers lengde 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10204NOK
ANSELL 11-727 Kuttesistente hansker 10-7 / 8 tommers lengde 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11204NOK
ANSELL 11-727 Kuttebestandige hansker 7 Grå PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-727 kuttbestandige hansker 9-3/8 tommer Lengde 8 PR
204NOK / enhet