Ansell HyFlex 11-727 kuttbestandige hansker er ideelle for å redusere risikoen for håndskader og fremme produktiviteten ved å gjøre det mulig for arbeidere å håndtere skarpe materialer og utstyr med selvtillit og presisjon. De brukes i kjemisk industri, bilindustri, metallproduksjon og næringsmiddelindustri.
Egenskaper:
- De har integrert INTERCEPT kuttmotstandsteknologi, som gir overlegen beskyttelse mot arbeidsskader forårsaket av skarpe gjenstander og kniver.
- Disse HyFlex 11-727 hanskene kommer med et polyuretanbelegg, som sikrer et sikkert grep og forbedrer holdbarheten, spesielt under tørre forhold.
- De kommer med håndflatebelagt finish for økt motstand mot slitasje og slitasje i områder med høy kontakt.
- Disse hanskene har videre en strikket design som gir fleksibilitet og komfort for presise håndbevegelser.
- De kan vaskes ved temperaturer opp til 40 grader C, noe som gjør vedlikehold og hygiene enkelt og praktisk for langvarig bruk.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er disse Ansell 11-727 kuttbestandige hansker sertifisert?
A. Den er sertifisert for EN nivå 4/ANSI nivå 6 slitestyrke.
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre og vedlikeholde mine Ansell HyFlex 11-727 kuttbestandige hansker for å sikre lang levetid og kuttbeskyttelse?
A. Ansell 11-727 kuttbestandige hansker renhold og vedlikehold er avgjørende for deres lang levetid og fortsatt kuttbeskyttelse. For å rengjøre dem, følg produsentens retningslinjer, vanligvis med et mildt vaskemiddel og kaldt vann. Sørg for at de er grundig tørket etter rengjøring. Inspiser regelmessig for tegn på slitasje eller skade, og bytt dem ut om nødvendig for å opprettholde kuttmotstanden.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger riktig hanskestørrelse for Ansell HyFlex 11-727 kuttbestandige hansker for å sikre en tettsittende og sikker passform?
A. Å velge riktig hanskestørrelse er avgjørende for en tettsittende og sikker passform. Mål hånden din i henhold til Ansells retningslinjer for størrelse, med tanke på faktorer som fingerlengde og håndomkrets. En riktig passform sikrer at hanskene ikke er for løse, reduserer fingerferdigheten eller for stramme, noe som kan kompromittere komfort og beskyttelse.