Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-727 Kuttebestandige hansker 7 Grå PR | AH9NBU 40LJ92

ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 7 Grå PR

På lager
Vare: AH9NBU Modell: 11-727Kryssref: 40LJ92
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler27,458
ANSI kuttet gram489
ANSI Punktering Newton136
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
FingerstilFull
Måler15
Knoke Padding Materialnone
Lengde8.75 "
Liner MaterialHPPE, Lycra (R)
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse7
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 9-5 / 8 tommer Lengde PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9204NOK
ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 9-3 / 8 tommer Lengde 8 PR | AH9NAE 40LJ56 11-7279"8204NOK
ANSELL 11-727 Cut Resistant Hansker 8-1 / 4 tommer Lengde PR | AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6204NOK
ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 10-1 / 8 tommers lengde 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10204NOK
ANSELL 11-727 Kuttesistente hansker 10-7 / 8 tommers lengde 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-727 Kuttbestandige hansker 7 Grå PR
204NOK / enhet