Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MHGXEC06GGS grensefjær | AJ2BDR 46J357

DAYTON MHGXEC06GGS grensefjær

På lager
Vare: AJ2BDR Modell: MHGXEC06GGSKryssref: 46J357

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrens våren
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON EC-06 Limit Spring | AH9ZXC 46G737 EF-06225NOK
DAYTON MHGX4EC06GGS grensefjær | AJ2BER 46J414 MHGX4EC06GGS2302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MHGXEC06GGS grensefjær
261NOK /pakke