DAYTON GC-1400-0DEH høytrykksvasker, kaldtvannstype, 1.5 Gpm, 1400 psi | CD2UGN 486Z84

DAYTON GC-1400-0DEH høytrykksvasker, kaldtvannstype, 1.5 Gpm, 1400 Psi

På lager
Vare: CD2UGN Modell: GC-1400-0DEHKryssreferanse: 486Z84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC13.5
PliktvurderingLight Duty (0 til1999 psi)
Strømningshastighet1.5 gpm
Drivstoff typeElektrisk
Høyde10 "
Slangedimensjoner3/8 "x 25 fot
HP1.5
Lengde16 "
Netto Vekt45 lb.
Driftstrykk1400 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
Plug Type5-15P
PumpetypeVeivaksel
StilCarry
temp125 Grader F
Brukbare timer per uke5 til 10
Volt / fase120/1
Garanti1 år.
Vannutgangstemperatur125 Grader F
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2

Produktvarianter

ProduktModellDriftstrykkForsterker ACPliktvurderingPlug TypeStilBreddeStrømningshastighetHøydePris
DAYTON GC-1502-0DE1 Elektrisk vogn høytrykksvasker, kaldtvannstype, 2.0 Gpm, 1500 psi | CD2UGP 486Z85 GC-1502-0DE11500 psi17Medium Duty (2000 til 2799 psi)5-20PHandlekurv21 "2.0 gpm26 "20 538 NOK
DAYTON 56JV49 høytrykksvasker, 2,500 PSI trykk, varm, 6.5 HK, 2.8 GPM | CJ3BLL 56JV49--------62 703 NOK
DAYTON 56JV44 høytrykksvasker, 2000 PSI trykk, varm, 4 HK, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------71 985 NOK
DAYTON 56JV47 høytrykksvasker, 3000 PSI trykk, varm, 8 HK, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------106 279 NOK
DAYTON 56JV43 høytrykksvasker, 1500 PSI trykk, varm/damp, 2 HK, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------69 157 NOK
DAYTON 56JV45 høytrykksvasker, 2000 PSI trykk, varm/damp, 4 HK, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------73 682 NOK
DAYTON 56JV46 høytrykksvasker, 3000 PSI trykk, varm, 8 HK, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------108 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON GC-1400-0DEH høytrykksvasker, kaldtvannstype, 1.5 Gpm, 1400 Psi
10 500 NOK / enhet