DAYTON 7H752 Vifte Inline-kanal | AF3KXA

DAYTON 7H752 Blåser Inline-kanal

På lager
Vare: AF3KXA Modell: 7H752

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM586
Bolthull Dia. (I.)7/8
CFM @ 0.125-inn. SP4945
CFM @ 0.250-inn. SP4790
CFM @ 0.375-inn. SP4600
CFM @ 0.500-inn. SP4270
CFM @ 0.625-inn. SP2865
CFM @ 0.750-inn. SP980
Utslippshøyde (in.)15.875
Utladningsbredde (in.)18.625
Filterfaktor0.204
Filterhøyde (in.)25-3/4
Filterbredde (in.)31
Forsterker med full belastning5.0/2.5
Høyde28 "
HusfinishGrønn bakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Dybde32 "
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonAlt med sjakt horisontalt
Antall monteringspunkter4
FaseTre
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.7
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremoverkurve
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellUtslippshøyde (in.)Vifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 7H710 Blåserkanal | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 474 NOK
DAYTON 7H711 Blåserkanal | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 063 NOK
DAYTON 7H712 Blåserkanal | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/416 040 NOK
DAYTON 7H713 Blåserkanal | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/315 656 NOK
DAYTON 7H714 Blåserkanal | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/218 232 NOK
DAYTON 7H715 Blåserkanal | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/417 966 NOK
DAYTON 7H716 vifte Inline-kanal | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/318 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H752 Blåser Inline-kanal
35 226 NOK / enhet