DAYTON 7CF13 Eksosvifte 36 tommers volt 115 / 208-230 | AF3FQA

DAYTON 7CF13 eksosvifte 36 tommer volt 115/208-230

På lager
Vare: AF3FQA Modell: 7CF13

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C310
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP17,407
CFM @ 0.125-inn. SP16,198
CFM @ 0.250-inn. SP14,753
CFM @ 0.375-inn. SP13,170
Fan RPM792
Vegglukker av glassfiber nr.5C217
Flensedybde1"
Flensbredde40 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning18.0 / 9.3-9.0
Galvanisert vegglukker nr.4C521
Høyde40 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU5
Maks. BHP1.80
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
Venturi klaring Dia.36.375 "
Venturi Dybde6"
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW2
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.6425
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseCFM @ 0.625-inn. SPFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris
DAYTON 7AD16 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BBV 7 AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "12 966 NOK
DAYTON 7AD17 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BBW 7 AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "14 439 NOK
DAYTON 7AD20 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BBZ 7 AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "12 604 NOK
DAYTON 7AD21 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCA 7 AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "13 865 NOK
DAYTON 7AD24 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BCD 7 AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "13 038 NOK
DAYTON 7AD25 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCE 7 AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "16 415 NOK
DAYTON 7AD28 Eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V | AF3BCH 7 AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "14 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CF13 eksosvifte 36 tommer volt 115/208-230
19 799 NOK / enhet