DAYTON 7AD25 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCE

DAYTON 7AD25 Eksosvifte 20 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BCE Modell: 7AD25

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP4587
CFM @ 0.125-inn. SP4277
CFM @ 0.250-inn. SP3873
CFM @ 0.375-inn. SP3333
CFM @ 0.500-inn. SP2514
CFM @ 0.625-inn. SP1456
CFM @ 0.750-inn. SP1064
Fan RPM1221
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensedybde1"
Flensbredde24 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning2.3-2.2/1.1
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. BHP0.60
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.20
Venturi klaring Dia.20.5 "
Venturi Dybde3.25 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseCFM @ 0.625-inn. SPFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris
DAYTON 7AD16 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BBV 7 AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "12 966 NOK
DAYTON 7AD17 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BBW 7 AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "14 439 NOK
DAYTON 7AD20 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BBZ 7 AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "12 604 NOK
DAYTON 7AD21 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCA 7 AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "13 865 NOK
DAYTON 7AD24 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BCD 7 AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "13 038 NOK
DAYTON 7AD28 Eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V | AF3BCH 7 AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "14 345 NOK
DAYTON 7AD29 Eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V | AF3BCJ 7 AD29-3C3083 / 4 "-10125C2151"28 "13 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD25 Eksosvifte 20 tommer 208-230/460 V
16 415 NOK / enhet