DAYTON 7AR65 eksosvifte 42 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNQ

DAYTON 7AR65 eksosvifte 42 tommer med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CNQ Modell: 7AR65

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C311
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP18,024
CFM @ 0.125-inn. SP14,838
Fan RPM528
Vegglukker av glassfiber nr.5C219
Flensedybde2"
Flensbredde46 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning3.2-3.2/1.6
Galvanisert vegglukker nr.1C210
Høyde46 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU6
Maks. BHP1.15
Maks. Dybde26.375 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1.5 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.8
Venturi klaring Dia.42.5 "
Venturi Dybde6"
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW3
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.9075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFlensbreddeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Pris
DAYTON 7AR54 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU323 803 NOK
DAYTON 7AR57 Eksosvifte 30 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU427 696 NOK
DAYTON 7AR60 eksosvifte 36 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU529 734 NOK
DAYTON 7AR63 Eksosvifte 42 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU635 602 NOK
DAYTON 7AR67 eksosvifte 48 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU742 453 NOK
DAYTON 7AR69 Eksosvifte 48 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU743 293 NOK
DAYTON 7AR71 Eksosvifte 54 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU866 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR65 eksosvifte 42 tommer med drivpakke 208-230/460 V
38 974 NOK / enhet