DAYTON 7AR54 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CND

DAYTON 7AR54 eksosvifte 24 tommer med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3CND Modell: 7AR54

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP5608
CFM @ 0.125-inn. SP4889
CFM @ 0.250-inn. SP3679
Fan RPM814
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensedybde1.25 "
Flensbredde28 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning6.6 / 3.4-3.1
Galvanisert vegglukker nr.1C746
Høyde28 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU3
Maks. BHP0.38
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi klaring Dia.24.375 "
Venturi Dybde4.375 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBV9
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensedybdeVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseFlensbreddeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Pris
DAYTON 7AR57 Eksosvifte 30 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU427 696 NOK
DAYTON 7AR60 eksosvifte 36 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU529 734 NOK
DAYTON 7AR63 Eksosvifte 42 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU635 602 NOK
DAYTON 7AR65 eksosvifte 42 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU638 974 NOK
DAYTON 7AR67 eksosvifte 48 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU742 453 NOK
DAYTON 7AR69 Eksosvifte 48 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU743 293 NOK
DAYTON 7AR71 Eksosvifte 54 tommer med drivpakke 115/208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU866 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR54 eksosvifte 24 tommer med drivpakke 115/208-230 V
23 803 NOK / enhet