DAYTON 7AJ17 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor | AF3BYL

DAYTON 7AJ17 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor

På lager
Vare: AF3BYL Modell: 7AJ17

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpesett
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
TilkoblingCam og Groove
MotormerkeHonda OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse163cc
Motor / motortypeGass
GPM for vann @ 10 ft av Head165
GPM for vann @ 20 ft av Head157
GPM for vann @ 30 ft av Head148
GPM for vann @ 40 ft av Head133
GPM for vann @ 50 ft av Head115
GPM for vann @ 60 ft av Head90
GPM for vann @ 70 ft av Head61
GPM for vann @ 80 ft av Head30
Høyde15.5 "
HP4.8
Tenningstypeelektronisk
impellerStøpejern
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet2 "Cam and Groove
Lengde22.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Hode88 ft
Maks. Press38 psi
Maks. Sugeløft (ft.)25
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port2 inn.
Outlet2 "Cam and Groove
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialeBuna N, SiC
Sensor TypeLav olje
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)13/16
tank~~POS=TRUNC3.81 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenTrash
Volute / Wear PlateStøpejern
Bredde17.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.6685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8413702015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeInletPris
DAYTON 7AJ11 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor | AF3BYE 7 11AJXNUMX61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 332 NOK
DAYTON 7AJ12 motordrevet pumpesett 8 hk Honda motor | AF3BYF 7 12AJXNUMX125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 748 NOK
DAYTON 7AJ13 motordrevet pumpesett 11 hk Honda motor | AF3BYG 7 13AJXNUMX75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM88 329 NOK
DAYTON 7AJ14 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor | AF3BYH 7 14AJXNUMX61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 419 NOK
DAYTON 7AJ15 motordrevet pumpesett 8 hk Honda motor | AF3BYJ 7 15AJXNUMX125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 935 NOK
DAYTON 7AJ16 motordrevet pumpesett 11 hk Honda motor | AF3BYK 7 16AJXNUMX75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM87 695 NOK
DAYTON 7AJ18 motordrevet pumpesett 8 hk Honda motor | AF3BYM 7 18AJXNUMX125Cam og Groove3206824 "8Cast Iron3 "Cam and Groove34 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AJ17 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor
20 664 NOK / enhet