DAYTON Motordrevne sentrifugalpumpesett


filtre
Motormerke: Honda OHV , Impeller Type: Halvåpent , Materiale: Aluminum , Mekanisk sel: Silisiumkarbid / buna , Forseglingsmateriale: Buna N, SiC , Sensortype: Lav olje , Temp. Område: 35 til 105 F , Type: Trash
StilModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
A
7 14AJXNUMX
61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 419 NOK
B
7 20AJXNUMX
61Cam og Groove1653015.5 "4.8Cast Iron2 "Cam and Groove21 752 NOK
C
7 11AJXNUMX
61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 332 NOK
D
7 17AJXNUMX
61Cam og Groove1653015.5 "4.8Cast Iron2 "Cam and Groove20 664 NOK
E
7 16AJXNUMX
75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM87 695 NOK
F
7 22AJXNUMX
75Cam og Groove430-24 "11Cast Iron4 "Cam and Groove88 835 NOK
G
7 13AJXNUMX
75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM88 329 NOK
H
7 19AJXNUMX
75Cam og Groove430-24 "11Cast Iron4 "Cam and Groove85 878 NOK
I
7 18AJXNUMX
125Cam og Groove3206824 "8Cast Iron3 "Cam and Groove34 727 NOK
J
7 12AJXNUMX
125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 748 NOK
K
7 15AJXNUMX
125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 935 NOK
F
7 21AJXNUMX
125Cam og Groove3206824 "8Høy krom3 "PT37 638 NOK

Motordrevne sentrifugalpumpesett

Dayton-motordrevne søppel- og verktøypumper er designet for rask overføring av store mengder vann som inneholder tunge til middels faste partikler fra industrielle og kommersielle anlegg. Disse enhetene er drevet av bensin og genererer ingen skadelige gasser, noe som gjør dem ideelle for kontinuerlig drift i lukkede områder. De er utstyrt med en innløpsslange som drenerer vannet enkelt og eliminerer behovet for å senke pumpene i vannet for dreneringsformål. Disse enhetene har en rørformet ramme for å beskytte motoren og pumpen mot skade. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalpumpene, tilgjengelig i høyder på 15.5 og 24.0 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?