DAYTON 7AF13 Downblast Vent Belt Drive 18-1/2 In | AF3BLH

DAYTON 7AF13 Downblast Vent Belt Drive 18-1/2 In

På lager
Vare: AF3BLH Modell: 7AF13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedblåst ventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde30 "
Base bredde30 "
CFM @ 0.000-inn. SP3655
CFM @ 0.125-inn. SP3527
CFM @ 0.250-inn. SP3388
CFM @ 0.375-inn. SP3234
CFM @ 0.500-inn. SP3052
CFM @ 0.625-inn. SP2844
CFM @ 0.750-inn. SP2601
CFM @ 0.875-inn. SP2272
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.54
Maks. Innløpstemperatur180 Degrees
Maks. Driftsforsterker2.3-2.4/1.2
Motor HP1/2
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35.5 "
Total høyde34.375 "
Fase3
RPM940
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.0
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.11.1
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.659
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 2RB59 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHQ 2RB59292montert19 "269246223198-15 442 NOK
DAYTON 2RB60 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHR 2RB60710montert19 "669630581511-15 164 NOK
DAYTON 2RB61 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHT 2RB611062montert19 "999934867785-15 484 NOK
DAYTON 2RB62 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHU 2RB621321montert22 "127012091142106579317 042 NOK
DAYTON 2RB63 Downblast Vent Belt Drive 13-1/4 In | AC3BHV 2RB631871montert22 "1810174316731600142618 697 NOK
DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3/4 In | AC3BHW 2RB642166montert26 "2062194317931602-21 035 NOK
DAYTON 3GY66 Downblast Vent Belt Drive 18-1/2 In | AC9JZC 3 66 GYXNUMX4179montert30 "4046390037533575317829 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AF13 Downblast Vent Belt Drive 18-1/2 In
32 161 NOK / enhet