DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3/4 In | AC3BHW

DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3/4 In

På lager
Vare: AC3BHW Modell: 2RB64

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedblåst ventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde26 "
Base bredde26 "
CFM @ 0.000-inn. SP2523
CFM @ 0.125-inn. SP2433
CFM @ 0.250-inn. SP2347
CFM @ 0.375-inn. SP2259
CFM @ 0.500-inn. SP2166
CFM @ 0.625-inn. SP2062
CFM @ 0.750-inn. SP1943
CFM @ 0.875-inn. SP1793
CFM @ 1.000-inn. SP1602
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.53
Maks. Innløpstemperatur180 Degrees
Maks. Driftsforsterker7.2/3.6
Motor HP1/2
Motor Spenning115 / 208-230
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheter1
Samlet Dia.28.375 "
Total høyde25.375 "
Fase1
RPM1360
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.9
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.13.1
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter14.75 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)85.85
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)83.06
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 2RB59 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHQ 2RB59292montert19 "269246223198-15 442 NOK
DAYTON 2RB60 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHR 2RB60710montert19 "669630581511-15 164 NOK
DAYTON 2RB61 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHT 2RB611062montert19 "999934867785-15 484 NOK
DAYTON 2RB62 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHU 2RB621321montert22 "127012091142106579317 042 NOK
DAYTON 2RB63 Downblast Vent Belt Drive 13-1/4 In | AC3BHV 2RB631871montert22 "1810174316731600142618 697 NOK
DAYTON 3GY66 Downblast Vent Belt Drive 18-1/2 In | AC9JZC 3 66 GYXNUMX4179montert30 "4046390037533575317829 544 NOK
DAYTON 3GY67 ventilasjonsbeltedrev for nedblåsing 21-1/2 tommer | AC9JZD 3 67 GYXNUMX5301montert30 "5124492546984450375131 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3/4 In
21 035 NOK / enhet