DAYTON 7A890 Eksosventil 24 In | AF3AQR

DAYTON 7A890 Eksosventil 24 tommer

På lager
Vare: AF3AQR Modell: 7A890

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde36.375 "
Base bredde36.375 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Blad Dia.24 "
CFM @ 0.000-inn. SP5934
CFM @ 0.125-inn. SP4912
CFM-rekkevidde4412 til 7766
KjøretypeBelte
Fan RPM706
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP0.40
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1/3
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.34 "
Total høyde26 "
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde525 til 925
Shaft Dia. Propellende (inn.)3/4
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.6
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.429
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 2RB67 takventil 48 tommer mindre drivpakke | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----65 195 NOK
RFQ
DAYTON 4YU90 Eksosventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----36 891 NOK
DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 In | AE2QEJ 4ÅÅ23-1.75 "36.375 "-----17 887 NOK
DAYTON 7A407 Eksosventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----43 118 NOK
DAYTON 7A408 Eksosventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---43 796 NOK
DAYTON 7A410 Eksosventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206846 682 NOK
DAYTON 7A411 Eksosventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344848 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A890 Eksosventil 24 tommer
23 751 NOK / enhet