Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 10250T26R Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518

EATON 10250T26R Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

På lager
Vare: AX3LYR Modell: 10250T26RKryssreferanse: 39P518

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush
HandlingMomentant push
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkromet sinkstøpt
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør40mm sopphode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

Eaton 10250T26R 30.5 mm trykknapp brukes som aktuator for å slå av utstyr i en nødsituasjon.

Egenskaper:

  • Denne sopphodede øyeblikkelige handlingsknappen har sinkstøpt konstruksjon med forkrommet hus.
  • De vedlagte sølvkontaktene med jordingsnibber forbedrer kontaktpålitelighet, selv i tørre kretsløp.
  • Membrantetningene med dreneringshull forhindrer opphopning av væske, og tillater jevn drift selv i iskalde miljøer.
  • Den leveres ferdigmontert og har en kontaktblokk for å koble bryteren sikkert til strømnettet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 og 13
  • IP65

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fungerer kontaktskjemaet?

A. I tilfelle kontaktsveis eller fjærbrudd, tvinges den normalt lukkede kontakten til å åpne, noe som letter en positiv åpningsoperasjon.

Sp. Hva er den nominelle monteringsstørrelsen til Eaton 10250T26R?

A. Den nominelle monteringen av denne enheten er 30 mm.

Q. Hva slags terminal har denne enheten?

A. Den leveres med standard skrueterminaler for enkel og rask installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON 10250ED1010 Trykknapp, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Push15 025 NOK
RFQ
EATON 10250ED1043-2 Trykknapp, Starter med redusert spenning, Ikke-reverserende, 125A, Nema 1, 50 Hk Ved 230V, 100 Hk Ved 460V | BJ4QYB 10250ED1043-2Push3 967 NOK
RFQ
EATON 10250ED1015 Trykknapp, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015Push10 846 NOK
RFQ
EATON 10250ED1033 Trykknapp, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Push4 684 NOK
RFQ
EATON 10250CED23 Trykknapp, dekselkontrollsett, M22 | BJ4QYE 10250CED23Push4 072 NOK
RFQ
EATON 10250ED1043-3 Trykknapp, Starter med redusert spenning, Ikke-reverserende, 75A, 30 Hk Ved 230V, 60 Hk Ved 460V | BJ4QYG 10250ED1043-3Push3 038 NOK
RFQ
EATON 10250ED1063-2 Trykknapp, velgerbryter | BJ4QYJ 10250ED1063-2Push2 996 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 10250T26R Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
3 056 NOK / enhet