DAYTON 6XJ14 Motor 1/4hk 1140 Rpm 115/230v | AF2RRM

DAYTON 6XJ14 motor 1/4hk 1140 o/min 115/230v

På lager
Vare: AF2RRM Modell: 6XJ14

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.8/2.9
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2 2 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1140
Antall hastigheter1
Total lengde12 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.3985
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator påkrevdEffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Carbon Steel Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start13 117 NOK
DAYTON 5GD60 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensator-start5 593 NOK
DAYTON 5K596BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelt fase3 947 NOK
DAYTON 5K618BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelt fase4 550 NOK
DAYTON 5K968 generell motor karbonstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start18 338 NOK
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensator-start4 994 NOK
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Carbon Steel Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensator-start31 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XJ14 motor 1/4hk 1140 o/min 115/230v
4 177 NOK / enhet