Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6WRH6 dørgaller 10-1/8 H 10-1/4 W Stål | AF2NRQ

DAYTON 6WRH6 Dørspjeld 10-1/8 H 10-1/4 W Stål

På lager
Vare: AF2NRQ Modell: 6WRH6
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørluft
Utskjæringshøyde8-1 / 2 tommer
Utskjæringsbredde8-1 / 2 tommer
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/4"
FinishGrå maling
Flensbredde1.187 "
Fritt område0.280 Square-Ft.
Høyde10.125 "
MaterialeStål
Antall kniver14
typenInntak eller eksos
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode7308305050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFritt områdeMaterialeAntall kniverBreddePris
DAYTON 5NKL0 Dørspjeld 10-1/8 H 16-1/4 W Aluminium | AE4WLU 5NKL0Klart anodisert0.422 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1116.25 "1 305 NOK
DAYTON 6WRH8 dørgaller 10-1/8 H 14-1/4 W Stål | AF2NRT 6WRH8Grå maling0.361 Square-Ft.Stål1414.25 "1 079 NOK
DAYTON 6WRJ0 dørgaller 10-1/8 H 16-1/4 W Stål | AF2NRV 6WRJ0Grå maling0.422 Square-Ft.Stål1416.25 "1 181 NOK
DAYTON 6WRJ2 dørgaller 10-1/8 H 18-1/4 W Stål | AF2NRX 6WRJ2Grå maling0.482 Square-Ft.Stål1418.25 "1 277 NOK
DAYTON 6WRK4 dørgaller 10-1/8 H 10-1/4 W Aluminium | AF2NTK 6WRK4Klart anodisert0.280 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1410.25 "1 285 NOK
DAYTON 6WRK6 dørgaller 10-1/8 H 14-1/4 W aluminium | AF2NTM 6WRK6Klart anodisert0.361 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1414.25 "1 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WRH6 Dørspjeld 10-1/8 H 10-1/4 W Stål
868NOK / enhet