Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6WRK4 dørgaller 10-1/8 H 10-1/4 W Aluminium | AF2NTK

DAYTON 6WRK4 Dørventil 10-1/8 H 10-1/4 W Aluminium

På lager
Vare: AF2NTK Modell: 6WRK4
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
1 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørluft
Utskjæringshøyde8-1 / 2 tommer
Utskjæringsbredde8-1 / 2 tommer
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/4"
FinishKlart anodisert
Flensbredde1.187 "
Fritt område0.280 Square-Ft.
Høyde10.125 "
MaterialeEkstrudert aluminium
Antall kniver14
typenInntak eller eksos
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7610100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFritt områdeMaterialeAntall kniverBreddePris
DAYTON 5NKL0 Dørspjeld 10-1/8 H 16-1/4 W Aluminium | AE4WLU 5NKL0Klart anodisert0.422 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1116.25 "1 305 NOK
DAYTON 6WRH6 dørgaller 10-1/8 H 10-1/4 W Stål | AF2NRQ 6WRH6Grå maling0.280 Square-Ft.Stål1410.25 "868NOK
DAYTON 6WRH8 dørgaller 10-1/8 H 14-1/4 W Stål | AF2NRT 6WRH8Grå maling0.361 Square-Ft.Stål1414.25 "1 079 NOK
DAYTON 6WRJ0 dørgaller 10-1/8 H 16-1/4 W Stål | AF2NRV 6WRJ0Grå maling0.422 Square-Ft.Stål1416.25 "1 181 NOK
DAYTON 6WRJ2 dørgaller 10-1/8 H 18-1/4 W Stål | AF2NRX 6WRJ2Grå maling0.482 Square-Ft.Stål1418.25 "1 277 NOK
DAYTON 6WRK6 dørgaller 10-1/8 H 14-1/4 W aluminium | AF2NTM 6WRK6Klart anodisert0.361 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1414.25 "1 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WRK4 Dørventil 10-1/8 H 10-1/4 W Aluminium
1 285 NOK / enhet