DAYTON 6W803 Fast sakseløftevogn, stål, 1000 lb | AF2NKF

DAYTON 6W803 Fast sakseløftevogn, stål, 1000 lb

På lager
Vare: AF2NKF Modell: 6W803

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Høyde per hjerneslag39 / 64 "
RammematerialeStål
Lastekapasitet1000 lb.
Senket høyde11-1 / 4 "
Fase1
Plattform Lengde32 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde19.5 "
Powered ByHydraulisk
Hevet høyde35-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.255
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil sakseløftevogn designet for vertikal løfting og transport av industrielt utstyr i produksjons- og prosessanlegg og varehus
    • Fotbetjent hydraulikkpumpe for håndfri løfteoperasjon
    • Pulverlakkert, helsveiset stålkonstruksjon og krombelagte håndtak for å tåle tøffe industrielle miljøer
    • Reguleringsventil for nøyaktig kontroll av løfterens nedhastighet
    • To stive og to svingbare hjul med påmonterte bremser for presis kontroll og portabilitet

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken olje er egnet for etterfylling av hydraulikkoljeenheten til Dayton 6W803 sakseløftervogn?

A. Kun AW-32 Grade hydraulikkolje anbefales for etterfylling av Dayton sakseløftevogner. Unngå å bruke standard jekkolje eller bremsevæske.

Sp. Hva er fordelen med polyuretanhjul?

A. Polyuretanhjul gir jevn mobilitet med minimalt med vibrasjoner og eksepsjonell gulvbeskyttelse.

Q. Opp til hvilke høyder kan Dayton 6W803 saksevogn løfte last?

A. Dayton 6W803 saksevogn kan løfte laster opp til 35-1/2 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeCaster Dia.Type hjulPowered BySakLastekapasitetFasePlattform LengdePris
DAYTON 11A564 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Stiv, (2) SvingbarHåndbokSakseløfter2000 lb.236 "33 442 NOK
DAYTON 11A565 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Stiv, (2) SvingbarHåndbokSakseløfter2000 lb.248 "13 940 NOK
DAYTON 2MPP5 sakseløftevogn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter440 lb.-32 "12 931 NOK
DAYTON 2MPP6 sakseløftevogn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter990 lb.-40 "15 367 NOK
DAYTON 2MPP7 sakseløftevogn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter1540 lb.-40 "16 373 NOK
DAYTON 2MPP8 sakseløftevogn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter2200 lb.-40 "17 101 NOK
DAYTON 33W286 sakseløftevogn 1100 Lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter1100 lb.139.5ft.9 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6W803 Fast sakseløftevogn, stål, 1000 lb
22 066 NOK / enhet