DAYTON 11A564 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AA2TQX

DAYTON 11A564 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stål fast

På lager
Vare: AA2TQX Modell: 11A564

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Høyde per hjerneslag1 / 8 "
RammematerialeStål
Lastekapasitet2000 lb.
Senket høyde24 "
Fase2
Plattform Lengde36 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde24 "
Powered ByHåndbok
Hevet høyde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeCaster Dia.Type hjulPowered BySakLastekapasitetFasePlattform LengdePris
DAYTON 11A565 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Stiv, (2) SvingbarHåndbokSakseløfter2000 lb.248 "13 940 NOK
DAYTON 2MPP5 sakseløftevogn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter440 lb.-32 "12 931 NOK
DAYTON 2MPP6 sakseløftevogn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter990 lb.-40 "15 367 NOK
DAYTON 2MPP7 sakseløftevogn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter1540 lb.-40 "16 373 NOK
DAYTON 2MPP8 sakseløftevogn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter2200 lb.-40 "17 101 NOK
DAYTON 33W286 sakseløftevogn 1100 Lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter1100 lb.139.5ft.9 346 NOK
DAYTON 33W287 sakseløftevogn 1760 Lb. Stålfast | AC6GPY 33W28720.5 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHåndbokSakseløfter1760 lb.139.5ft.10 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11A564 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stål fast
33 442 NOK / enhet