DAYTON 6VPF0 Motor 3 Fas 1.5 Hk 1730 208-230/460 Eff 84.0 | AF2NAH

DAYTON 6VPF0 Motor 3 Fas 1.5 Hk 1730 208-230/460 Eff 84.0

På lager
Vare: AF2NAH Modell: 6VPF0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56H
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning4.5-4.1/2.0
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel11 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1730
Nominell effektivitet84.0%
Antall hastigheter1
Total lengde13 13 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.625 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.3475
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8501524000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmformer vurdertEffektivitetsgruppeFrameLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris
DAYTON 10C897 Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiv4811.125 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone6 833 NOK
DAYTON 10C899 Motor 3 Fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiv4811.25 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone7 423 NOK
DAYTON 10C901 Motor 3 Fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiv4810 1 / 16 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone4 434 NOK
DAYTON 11W365 Motor 3 Fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone5 080 NOK
DAYTON 11W368 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-faseHele vinkelenTastetnone3 998 NOK
DAYTON 11W369 Motor 3 Fas 1.5hk 1170 208-230/460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone12 894 NOK
DAYTON 1K057 generell motor karbonstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensator-startHele vinkelenTastetnone6 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6VPF0 Motor 3 Fas 1.5 Hk 1730 208-230/460 Eff 84.0
5 623 NOK / enhet