DAYTON 6VEP4 Ac Girmotor 124 Rpm Tefc 230vac | AF2MAM

DAYTON 6VEP4 Ac Girmotor 124 Rpm Tefc 230vac

På lager
Vare: AF2MAM Modell: 6VEP4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneDobbelt skjermet ball
KabinettTEFC
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning0.75
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / bronse
Girutveksling13:1
GirutstyrMark
GearsHerdet stålorm, bronsegear
boligStøpt aluminium
Hz6 til 90
Skriv inn HP1/4
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel10.34 "
SmøringOlje fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment76 tommer
Motor Type3-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt124
Overhunget belastning300 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde100 til 150
SealsO-ring
ShaftHul utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelseTermostat
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7525
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGearsLagreneKabinettHzSkriv inn HPLengde Mindre akselSmøringMaks. MomentPris
DAYTON 1L517 Ac Girmotor 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje30 tommer5 398 NOK
DAYTON 1L518 Ac Girmotor 95 Rpm Åpen 230v | AB2CAV 1L5181. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/208.25 "Permanent kraftig girolje30 tommer5 392 NOK
DAYTON 1L519 Ac Girmotor 8.8 Rpm Åpen 230v | AB2CAW 1L5191. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/807.875 "Permanent kraftig girolje76 tommer5 206 NOK
DAYTON 1L520 Ac Girmotor 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje46 tommer5 243 NOK
DAYTON 1L521 Ac Girmotor 63 Rpm Åpen 230v | AB2CAY 1L5211. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/208.25 "Permanent kraftig girolje46 tommer5 134 NOK
DAYTON 1L522 Ac Girmotor 4.5 Rpm Åpen 230v | AB2CAZ 1L5221. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/807.875 "Permanent kraftig girolje100 tommer5 363 NOK
DAYTON 1L523 Ac Girmotor 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje86 tommer5 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6VEP4 Ac Girmotor 124 Rpm Tefc 230vac
11 278 NOK / enhet