Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1L518 Ac Girmotor 95 Rpm Åpen 230v | AB2CAV

DAYTON 1L518 Ac Girmotor 95 Rpm Åpen 230v

På lager
Vare: AB2CAV Modell: 1L518
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
6 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneKraftig nål på koffert, ball på motor
BremsTilpasses 5X400
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettÅpen
Forsterker med full belastning0.3
GirmaterialeStål eller varmebehandlet pulverisert metall
Girutveksling17:1
GirutstyrHelical First Stage / Spur
Gears1. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallspor
Hz50/60
Skriv inn HP1/20
Lengde Mindre aksel8.25 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment30 tommer
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt95
Overhunget belastning90 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8501106020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGearsLagreneKabinettHzSkriv inn HPLengde Mindre akselSmøringMaks. MomentPris
DAYTON 1L517 Ac Girmotor 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje30 tommer6 063 NOK
DAYTON 1L519 Ac Girmotor 8.8 Rpm Åpen 230v | AB2CAW 1L5191. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/807.875 "Permanent kraftig girolje76 tommer5 847 NOK
DAYTON 1L520 Ac Girmotor 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje46 tommer5 889 NOK
DAYTON 1L521 Ac Girmotor 63 Rpm Åpen 230v | AB2CAY 1L5211. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/208.25 "Permanent kraftig girolje46 tommer5 766 NOK
DAYTON 1L522 Ac Girmotor 4.5 Rpm Åpen 230v | AB2CAZ 1L5221. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/807.875 "Permanent kraftig girolje100 tommer6 024 NOK
DAYTON 1L523 Ac Girmotor 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje86 tommer6 402 NOK
DAYTON 1L524 Ac Girmotor 32 Rpm Åpen 230v | AB2CBB 1L5241. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/208.25 "Permanent kraftig girolje86 tommer5 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L518 Ac Girmotor 95 Rpm Åpen 230v
6 056 NOK / enhet