DAYTON 6RJX0 Innendørs kanalovn naturgass 8642 Cfm 37 tommer D | AF2DHW

DAYTON 6RJX0 innendørs kanalovn naturgass 8642 Cfm 37 tommer D

På lager
Vare: AF2DHW Modell: 6RJX0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm8642 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang350,000
BtuH-utgang280,000
Brennerluftinntakstørrelse6
CFM @ 65 (F) Stig4000 cfm
CFM @ 80 (F) Stig3200 cfm
Dybde37 "
Røykrør Dia.6"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse3 / 4 "
Gass TypeNG
Høyde37.75 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde40-1 / 4 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP0.90 "WC
Primær materiale til varmevekslerAluminisert stål
TjenestetilgangSide
Spenning120
Bredde42.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 175.05
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
DAYTON 6RJV6 Innendørs kanalovn 37 tommer D 8642 Cfm Ng | AF2DHF 6RJV637 "37.75 "49 646 NOK
DAYTON 6RJW3 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 8642 Cfm | AF2DHN 6RJW337 "37.75 "62 301 NOK
DAYTON 6RJX7 Innendørs kanalovn 30 grader F 8642 Cfm Ng | AF2DJD 6RJX737 "37.75 "61 841 NOK
DAYTON 6RJY4 Innendørs kanalovn 8642 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJL 6RJY440 "36 "74 098 NOK
DAYTON 6RJZ1 Innendørs kanalovn Naturgass 8642 Cfm 30 grader F | AF2DJU 6RJZ140 "36 "85 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJX0 innendørs kanalovn naturgass 8642 Cfm 37 tommer D
49 281 NOK / enhet