Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNP9 Kontaktor Dp 32a 2p 24vac | AE8YRU

DAYTON 6GNP9 Kontaktor Dp 32a 2p 24vac

På lager
Vare: AE8YRU Modell: 6GNP9
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
900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt24 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde3.19 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv32
Forsterkere med full belastning40
Høyde2.32 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
Hz50/60
Antall poler2
Bredde1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536410045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNP9 Kontaktor Dp 32a 2p 24vac
900NOK / enhet