Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EAX1 Kontaktor Iec 18a 3p 120vac 1no | AE8MNA

DAYTON 6EAX1 Kontaktor Iec 18a 3p 120vac 1nr

På lager
Vare: AE8MNA Modell: 6EAX1
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
1 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingReversering
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIEC
Dybde3.4 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv18
Forsterkere med full belastning32
Høyde4.17 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 208V5
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V15
Hz50/60
Antall poler3
Bredde4.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536490065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 120VHandlingHjelpekontaktskjemaHP @ 1 fase - 230VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VPris
DAYTON 6EAP7 Kontaktor Iec 40a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKR 6EAP73Ikke reverserende1NC / 1NO5101010302 972 NOK
DAYTON 6EAP8 Kontaktor Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKT 6EAP83Ikke reverserende1NC / 1NO5101010302 938 NOK
DAYTON 6EAP9 Kontaktor Iec 40a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKU 6EAP93Ikke reverserende1NC / 1NO5101010302 938 NOK
DAYTON 6EAR0 Kontaktor Iec 50a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKV 6ØR03Ikke reverserende1NC / 1NO7.5151515403 751 NOK
DAYTON 6EAR1 Kontaktor Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6ØR13Ikke reverserende1NC / 1NO7.5151515403 707 NOK
DAYTON 6EAR2 Kontaktor Iec 50a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKX 6ØR23Ikke reverserende1NC / 1NO7.5151515403 707 NOK
DAYTON 6EAR3 Kontaktor Iec 65a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKY 6ØR35Ikke reverserende1NC / 1NO10202020504 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EAX1 Kontaktor Iec 18a 3p 120vac 1nr
1 787 NOK / enhet