DAYTON 5RWG7 pumpesprinkler 1-1/2 Hk 1-fase | AE6GUD

DAYTON 5RWG7 Pumpe Sprinkler 1-1/2 Hk 1-fase

På lager
Vare: AE6GUD Modell: 5RWG7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinklerpumpe
amps19.9/9.9
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head35 @ 69 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head0
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI77
GPM @ 15 PSI71
GPM @ 20 PSI64
GPM @ 25 PSI57
GPM @ 30 PSI49
GPM @ 35 PSI41
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 45 PSI19
GPM for vann @ 2 ft av Head85
Høyde10 11 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk100 PSI
Lengde18.5 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode115 ft.
Maks. Press50 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna N O-ringskappe, mekanisk
Servicefaktor1.3
AksematerialeRustfritt stål
Slå av115 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWG7 Pumpe Sprinkler 1-1/2 Hk 1-fase
9 172 NOK / enhet