EATON Power Xpert 6000 Series målere


Eaton Power Xpert Meter 6000-seriens målere er designet for å bruke en standard nettleser for å surfe, se og registrere bølgeformer for å analysere trendene. De forhindrer at ledere, transformatorer og smeltede kondensatorsikringer overopphetes. Disse nettaktiverte kompakte strømkvalitetsmålerne er ideelle for th...grundig effektmåling og integrert kvalitetsanalyse.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PXM6051A1AA
252 599 NOK
RFQ
A
PXM6051A1BA
292 175 NOK
RFQ
A
PXM6251A1AA
281 382 NOK
RFQ
A
PXM6251A1AB
302 969 NOK
RFQ
A
PXM6251A1BA
321 108 NOK
RFQ
A
PXM6051A1AB
274 186 NOK
RFQ
A
PXM6051A1BB
313 763 NOK
RFQ
A
PXM6251A1BB
342 695 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har en lagringskapasitet på 4 GB data og støttes via Power Xpert-arkitekturmaskinvare og Power Xpert-programvarekomponenter.
  • Disse målerne har en innebygd webserver for direkte analyse av bølgeformer, trender, harmoniske og etterspørselssammenligninger i nettleseren / LCD-målerens grafiske skjerm.
  • De kan overvåke kontinuerlig og ikke-forstyrrende ved hjelp av en fast installert måler.
  • Disse målerne bruker industristandard kommunikasjonsprotokoller for å støtte en rekke konfigurasjoner og tredjepartsprogramvare som FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP og NTP.
  • De kan måle omfattende kraft og energi for over 145 loggede standarddatapunkter.
  • Disse målerne er utstyrt med den patenterte strømkvalitetsindeksmåleren og rød-gul-grønne indikatorer for et øyeblikksbilde av kvaliteten og den generelle krafthelsen.
  • De støtter kontinuerlig og ikke-forstyrrende overvåking sammen med en stabilt installert måler for reduserte kostnader for overvåking av strømkvalitet.
  • Disse målerne er aktivert med alarmvarslinger via e-post utvidelseskommunikasjonskort og bølgeform vedlagt.
  • De har videre automatisk strømkvalitetsanalyse og triggerinnstilling med tilgjengelige ITIC-ytelseskurver for å fange opp og oppdage dønninger, synking, harmoniske, transienter og flimmer.

Kompatible tilbehør

  • Eaton Communication Expansion Card: Dette kortet støtter ekstern kommunikasjon med den innebygde webserverapplikasjonen over LAN/WAN/internett via standard Ethernet 10/100 Base-T og fiberoptisk tilkobling.
  • Eaton Aux-spenningsinngangskanaler: De gir tre spenningsinngangskanaler (V6, V7, V8) i tillegg til de integrerte standard fire kanalene.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor brukes et Modbus-kort i disse målerne i Eaton Powe Xpert 6000-serien?

Modbus-kort overfører signaler fra instrumenter og kontrollenheter til et datainnsamlingssystem eller kontroller.

Hvor raskt kan disse målerne synkroniseres med enhetene?

Disse Eaton-målerne kan synkroniseres med enhetene innen 1 millisekund.

Hva er den maksimale samplingsfrekvensen for kretsaktivitet for disse målerne?

100000 XNUMX prøver per syklus.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?