DAYTON 5RHU0 Viftemotor 1/6 Til 1/3 Hk 825 Rpm 60 Hz | AE6FHB

DAYTON 5RHU0 viftemotor 1/6 til 1/3 hk 825 rpm 60 Hz

På lager
Vare: AE6FHB Modell: 5RHU0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator påkrevd2MDV6
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame48YZ
Forsterker med full belastning2.2
HP1 / 3 til 1 / 6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6"
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud / Band
RPM på typeskilt825
Nominell effektivitet0.56
Antall hastigheter4
Total lengde11 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.187 "
Ring til ringsenter5.5 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
AkselorienteringHele vinkelen
AkseltypeFlate
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4025
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8 VCR 1AGF84.4Ermet4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 537 NOK
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YErmet5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 114 NOK
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkte / kjøreblåsere | AC9ZGF 3LU7148YZErmet5.625 "2.11/660B5.187 "2 099 NOK
DAYTON 3LU72 Motor 1/6hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGG 3LU7248YZErmet5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 176 NOK
DAYTON 3LU73 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGH 3LU7348YZErmet5.625 "3.71/460B5.437 "2 883 NOK
DAYTON 3LU74 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGJ 3LU7448YZErmet5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "3 699 NOK
DAYTON 3LU75 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGK 3LU7548YZErmet5.625 "41/460B5.437 "2 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RHU0 viftemotor 1/6 til 1/3 hk 825 rpm 60 Hz
3 081 NOK / enhet