Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8 VCR

DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp

På lager
Vare: AA8VCR Modell: 1AGF8
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
2 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.4.4 "
Boltsirkel Dia.3.875 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig
KabinettOpen Air-Over
Frame4.4
Forsterker med full belastning2/1.6/1.3
HP1/20
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel5.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud
RPM på typeskilt1550/1300/1050
Antall hastigheter3
Total lengde7 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.75 "
AkselorienteringHorisontal / Opp / Ned
Stud Dia.3 / 16 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster3.875 "
Stud størrelse# 10-32
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8501106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ lavere RPM (1/40)

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YErmet5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 114 NOK
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkte / kjøreblåsere | AC9ZGF 3LU7148YZErmet5.625 "2.11/660B5.187 "2 099 NOK
DAYTON 3LU72 Motor 1/6hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGG 3LU7248YZErmet5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 176 NOK
DAYTON 3LU73 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGH 3LU7348YZErmet5.625 "3.71/460B5.437 "2 883 NOK
DAYTON 3LU74 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGJ 3LU7448YZErmet5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "3 699 NOK
DAYTON 3LU75 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGK 3LU7548YZErmet5.625 "41/460B5.437 "2 814 NOK
DAYTON 3LU76 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGL 3LU7648YZErmet5.625 "1.7-1.51/460B5.437 "2 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp
2 537 NOK / enhet