DAYTON 5NKH6 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 17-1/2 H Aluminium | AE4WKT

DAYTON 5NKH6 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 17-1/2 H Aluminium

På lager
Vare: AE4WKT Modell: 5NKH6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Louver Demper
Flensbredde1.25 "
Fritt område0.521 Square-Ft.
Innvendig høyde12 "
Innvendig bredde15 "
MaterialeAluminum
Maks. Eksos (CFM)625
Maks. Inntak (CFM)438
Maks. Hastighet3000 fpm
Min. Veggåpning (inn.)18H x 18W
Antall kniver3
Utenfor høyde17.5 "
Utenfor bredde17.5 "
typenJusterbar spjeld

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.669
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45/90)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeFlensbreddeFritt områdeUtenfor breddetypenInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialePris
DAYTON 5NKH7 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 23-1/2 H Aluminium | AE4WKU 5NKH723.5 "1.25 "1.349 Square-Ft.23.5 "Justerbar spjeld18 "21 "Aluminum7 517 NOK
DAYTON 5NKH8 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 29-1/2 H Aluminium | AE4WKV 5NKH829.5 "1.25 "2.203 Square-Ft.29.5 "Justerbar spjeld24 "27 "Aluminum10 234 NOK
DAYTON 5NKH9 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 35-1/2 H Aluminium | AE4WKW 5NKH935.5 "1.25 "3.667 Square-Ft.35.5 "Justerbar spjeld30 "33 "Aluminum11 396 NOK
DAYTON 5NKJ0 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 41-1/2 H Aluminium | AE4WKX 5NKJ041.5 "1.25 "5.010 Square-Ft.41.5 "Justerbar spjeld36 "39 "Aluminum15 260 NOK
DAYTON 5NKJ1 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 47-1/2 H Aluminium | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 Square-Ft.47.5 "Justerbar spjeld42 "45 "Aluminum18 217 NOK
DAYTON 20UA28 Spjeldspjeld Justerbar 42 Høyde x 24 Bredde | AG9LPV 20 28UAXNUMX44.5 "1.55.010 sq ft.44.5Drenerbar med flenssett3639 "Ekstrudert aluminium17 588 NOK
DAYTON 20UA22 kombinasjonsventilspjeld, 24 x 24 tommers veggåpning, ekstrudert aluminium | CH9WQZ 20 22UAXNUMX--------9 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NKH6 Kombinasjonsspjeldspjeld Justerbar 17-1/2 H Aluminium
6 057 NOK / enhet