DAYTON 55HE56 Industriell bærbar avfukter, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tommer Størrelse | CE9ZJY

DAYTON 55HE56 industriell bærbar avfukter, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9ZJY Modell: 55HE56

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell bærbar avfukter
Omgivelsestemp. Område41 Deg til 95 Deg F
amps5.5
Kabinett MaterialeStål
Kapasitet / 24 timer @ 60% RF70 pkt.
Kapasitet / 24 timer @ 90% RF139 pkt.
Hjul Dia.10 "
FARGESort, Grå
AvrimingstypeSyklus på/av - automatisk
Dybde24 "
Vifte CFM220
Viftehastighet1
filtreVaskbart støvfilter
Høyde43-3 / 8 "
Fuktighetsområde30 til 90% RH
Hz60
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall hjul2
Strømledningslengde10 ft.
KjølemedietypeR-410A
Spenning115 VAC
Bredde22-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55HE56 industriell bærbar avfukter, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tommers størrelse
18 554 NOK / enhet