DAYTON 4UP50 Pumpeturbin 1/3 Hk | AD9TTW

DAYTON 4UP50 Pumpeturbin 1/3 Hk

På lager
Vare: AD9TTW Modell: 4UP50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
Bearing TypeForseglet kulelager (motorlager)
Beste effektivitet GPM @ Head2.3 GPM @ 74 PSI
Beste effektivitetsområde GPM @ Head2.1-3 GPM @ 80.0-26 PSI
AnleggBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse
Avløpsplugg180 Fra innløpsporten
DutyKontinuerlig
GPM @ 10 PSI3.3
GPM @ 20 PSI3.1
GPM @ 30 PSI2.9
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.5
GPM @ 75 PSI2.2
Høyde5.187 "
Housing MaterialBronse
HP1/3
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeRegenerativ turbin
Inlet3 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde14.75 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer25 mikron
Maks. Flytende viskositet250 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 F
Maks. Press300 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.00 SP
MotorhusODP
Motor TypeCap-Start, ODP
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet3 / 4 "
Fase1
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeStål
TetningssøknadLav flyt, høyt hode
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 21
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeBronse
Fuktede materialerBronse
Bredde5 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.8925
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPMampsBearing TypeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHøydeHousing MaterialHPPris
DAYTON 4JPE9 Turbinpumpe 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Ball17.815.87.1 "Bronse217 789 NOK
DAYTON 4JPF6 Turbinepumpe 3/4 hk 3-faset 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Ball7.36.87.6 "Støpejern med nikkelbelegg3/412 163 NOK
DAYTON 4JPF9 Turbinpumpe 1 1/2 hk 3-fase 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Ball9.28.37.1 "Støpejern med nikkelbelegg1.513 155 NOK
DAYTON 4JPG1 Turbinpumpe 2 Hk 1-fase 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Ball21.519.48.26 "Støpejern med nikkelbelegg216 511 NOK
DAYTON 4JPG2 Turbinpumpe 2 Hk 3-fase 5.8/2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Ball21.519.47.1 "Støpejern med nikkelbelegg213 629 NOK
DAYTON 4UP58 Pumpeturbin 2 Hk | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Forseglet kulelager (motorlager)23.7-6.5 "støpejern220 795 NOK
DAYTON 4UP66 Pumpeturbin 7 1/2 Hk | AD9TUF 4UP66--Forseglet kulelager (motorlager)40.6-8.5 "støpejern7.550 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UP50 Pumpeturbin 1/3 Hk
12 918 NOK / enhet