DAYTON 4UP66 Pumpeturbin 7 1/2 Hk | AD9TUF

DAYTON 4UP66 Pumpeturbin 7 1/2 Hk

På lager
Vare: AD9TUF Modell: 4UP66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
Bearing TypeForseglet kulelager (motorlager)
Beste effektivitet GPM @ Head30 GPM @ 155 PSI
Beste effektivitetsområde GPM @ Head25.0-37.5 GPM @ 135-63 PSI
AnleggBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter
Avløpsplugg180 Fra innløpsporten
DutyKontinuerlig
Frame56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 60 PSI37.8
GPM @ 75 PSI36.0
Høyde8.5 "
Housing Materialstøpejern
HP7.5
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeRegenerativ turbin
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde17.031 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer25 mikron
Maks. Flytende viskositet250 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 F
Maks. Press300 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.00 SP
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase, TEFC
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeStål
TetningssøknadLav flyt, høyt hode
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 21
typenBronsemontert
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern, montert i bronse
Fuktede materialerStøpejern, montert i bronse
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 150 PSI (29.5)

Produktvarianter

ProduktModellGPMampsBearing TypeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHøydeHousing MaterialHPPris
DAYTON 4JPE9 Turbinpumpe 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Ball17.815.87.1 "Bronse217 789 NOK
DAYTON 4JPF6 Turbinepumpe 3/4 hk 3-faset 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Ball7.36.87.6 "Støpejern med nikkelbelegg3/412 163 NOK
DAYTON 4JPF9 Turbinpumpe 1 1/2 hk 3-fase 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Ball9.28.37.1 "Støpejern med nikkelbelegg1.513 155 NOK
DAYTON 4JPG1 Turbinpumpe 2 Hk 1-fase 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Ball21.519.48.26 "Støpejern med nikkelbelegg216 511 NOK
DAYTON 4JPG2 Turbinpumpe 2 Hk 3-fase 5.8/2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Ball21.519.47.1 "Støpejern med nikkelbelegg213 629 NOK
DAYTON 4UP50 Pumpeturbin 1/3 Hk | AD9TTW 4UP50--Forseglet kulelager (motorlager)3.1-5.187 "Bronse1/312 918 NOK
DAYTON 4UP58 Pumpeturbin 2 Hk | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Forseglet kulelager (motorlager)23.7-6.5 "støpejern220 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UP66 Pumpeturbin 7 1/2 Hk
50 285 NOK / enhet