DAYTON 4JPF9 Turbinpumpe 1 1/2 hk 3-fase 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB

DAYTON 4JPF9 Turbinpumpe 1 1/2 Hk 3-fase 4.6/2.3 Amp

På lager
Vare: AD8EYB Modell: 4JPF9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
amps4.6 / 4.5-2.3
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head7.0 @ 70 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40 - 100 @ 8.3 - 5.6 fot
AnleggBronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM6.1
GPM @ 10 PSI9.7
GPM @ 100 PSI5.6
GPM @ 20 PSI9.2
GPM @ 30 PSI8.8
GPM @ 40 PSI8.3
GPM @ 50 PSI7.8
GPM @ 60 PSI7.4
GPM @ 75 PSI6.8
GPM @ 80 PSI6.5
Høyde7.1 "
Housing MaterialStøpejern med nikkelbelegg
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk170 PSI
Lengde14.4 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 grader F
Maks. Press140 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3-fasen
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase3
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.15
Aksemateriale304 rustfritt stål
Akselstørrelse5 / 8 "
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern med nikkelbelegg
Fuktede materialerBronse, støpejern, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål
Bredde8.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 120 PSI (4.7)

Produktvarianter

ProduktModellGPMampsBearing TypeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHøydeHousing MaterialHPPris
DAYTON 4JPE9 Turbinpumpe 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Ball17.815.87.1 "Bronse217 789 NOK
DAYTON 4JPF6 Turbinepumpe 3/4 hk 3-faset 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Ball7.36.87.6 "Støpejern med nikkelbelegg3/412 163 NOK
DAYTON 4JPG1 Turbinpumpe 2 Hk 1-fase 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Ball21.519.48.26 "Støpejern med nikkelbelegg216 511 NOK
DAYTON 4JPG2 Turbinpumpe 2 Hk 3-fase 5.8/2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Ball21.519.47.1 "Støpejern med nikkelbelegg213 629 NOK
DAYTON 4UP50 Pumpeturbin 1/3 Hk | AD9TTW 4UP50--Forseglet kulelager (motorlager)3.1-5.187 "Bronse1/312 918 NOK
DAYTON 4UP58 Pumpeturbin 2 Hk | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Forseglet kulelager (motorlager)23.7-6.5 "støpejern220 795 NOK
DAYTON 4UP66 Pumpeturbin 7 1/2 Hk | AD9TUF 4UP66--Forseglet kulelager (motorlager)40.6-8.5 "støpejern7.550 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPF9 Turbinpumpe 1 1/2 Hk 3-fase 4.6/2.3 Amp
13 155 NOK / enhet